ムシ回し付きバルブキャップ 樹脂製

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード22946893 品番92992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ムシ回し(バルブコア取付工具)が付いたバルブキャップ。キャップの周りにリブを立てることでグリップ力が増し、作業性を向上。タイヤバルブ内へのゴミの浸入を防ぎながら、簡単にイメージチェンジができます。

イエロー
注意
※ネジ部内のゴム部品が奥に到達していないと、垂直に装着できないことがあります。
※紫外線の影響により色飛び・ヒビ割れが発生する恐れがあります。十分にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22946622
2022-06-30
用途:
単車のチューブキャップ
製造業

ひとつは使えましたが、もうひとつは、ねじ山が浅くて空回り、使い物になりませんでした。

対象商品:
22946884
2020-05-19
用途:
メンテナンス

機能は十分ですが、赤色を購入しましたが、色合いが写真と現物で多少の違いがあるように見えます。

対象商品:
22946884
2018-01-27
用途:
バイクに

オフロードバイクのバルブキャップと入れ替えました。アルミ製は重さがあるので酒高野でプラスチック製のこの商品を選びました。カラーも選べるので、林道で外した時にも目立つカラーにすれば紛失しにくくて良いです。いざという時の虫バルブ付きでさらに良いです。

対象商品:
22946622
2017-11-05
用途:
バイク用

最近は車両に付属していないので、バルブと一緒に購入しました。
 バルブ交換後にそのまま取り付け出来るので便利です。

対象商品:
22946857
2021-07-03
用途:
オフロードバイクのバルブキャップ
株式会社栄工務店 様

虫回しが付いているので虫回しを忘れた時の保険にと取り付けしましたが、
樹脂製でネジ山が低いのか簡単に舐めて空回り、4.5回の脱着でゴミになりました。
空気圧調整の為に頻繁に脱着するのにキャップを締める強さを少し強すぎたら壊れるのはダメです!

1人が参考にしています
2020-08-16
用途:
オフロード車のバルブキャップに使用
サービス業

今はオフロード車に虫回し付きの金属製のバルブキャップを使用しています。スッタックヘルプ時のケガを防止するため購入しましたが購入品はバルブ雄ねじよりキャップの雌ねじ寸法が広いかネジピッチが合わなくて勘合できず。正しい製品の基準がわからないので不良品なのかどうかは判断できない状況です。

1人が参考にしています
対象商品:
22946622
2018-01-04
用途:
チューブの虫ゴム回しに使用

サイズが書いていなかったしDAYTONAの商品なのでバイクのチューブに取り付けて使用できるかと思い購入しましたがチューブのバルブには取り付けできないようですね。 確認せずに購入してしまった自分が悪いですが注釈少し詳しいと良いのでは・・・

2人が参考にしています
対象商品:
22946638
2018-02-06
用途:
オフロードバイク用

少しきつく締め込んだだけですぐにネジがバカになります。しかし締めが甘ければ走行中に脱落しそうだし、どうしたものか。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする