190×20×40P 鉄&ステンレス兼用チップソー モノタロウ 22964156

鉄&ステンレス兼用チップソー

(136件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22964156 品番190×20×40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・コストパフォーマンスに優れた商品

外径(Φmm)190 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2 刃数(p)40 用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合電動丸のこ 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬 適合材鉄・ステンレス 最高使用回転速度(min-1)5500
注意
※使用前、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22964156 190×20×40P 27441777 190×2.0×40P チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 1枚 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09679485
2022-12-20
用途:
鉄工作業に
祐宝丸 様

オリジナルブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
22964138
2019-06-14
用途:
アングル切断
沖野工業 様 (建設業・工事業)

最初はよく切れるけど、切れなくなるのが
早いです。もぅすこし長持ちすると良いと思う

対象商品:
22964147
2019-01-16
用途:
木造建築の天上裏のリホーム作業
卸売・小売業

梱包も非常良かった。屋根裏解体の際、隠れ釘などがあり、何本か切断しても、切れ味が変わらないチップでした。買って良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
22964147
2019-04-24
用途:
金属の切断
アオキ建装 様

鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木と便利に使用しています。

対象商品:
09679485
2018-10-16
用途:
パイプの切断
サービス業

よく切れるが、コストパフォーマンスが最高で、いつも重宝しております。このような、ユーザーの立場に立った商品をどんどん作ってください。

2人が参考にしています
対象商品:
22964138
2018-11-22
用途:
園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

歯数が少ないので大丈夫かなと思いましたが関係なく使用できました安価ですし 後はどれぐらい長持ちするかですね

1人が参考にしています
対象商品:
09679485
2018-11-20
用途:
鋼材の加工

アングル鋼材の加工に使用しています。格安な価格でコスパが良いのは良いのだけれど、
何故この折角のヒット品がもう生産取りやめなのか疑問です。

1人が参考にしています
対象商品:
22964147
2019-02-11
用途:
電気工事
有限会社 旭物産 様

配管等切断使用しています、今のところ普通にカットできています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする