MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7.5m)
注文コード
22964472
品番
96412-13
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)
0.8
色
黒
仕様
熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒
材質
バイトン
長さ(m)
7.6
規格
FDA 21 CFR 177.2600
温度範囲(℃)
-32〜205
外径(Φmm)
4.1
耐熱温度(℃)
-31〜204
最低使用温度(℃)
-31