MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(15m)
注文コード
22965556
品番
06509-16
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,684
販売価格(税別)
¥
26,985
バスケットに入れる
一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
チューブ内径(Φmm)
3.1
仕様
熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格
FDA21 CFR 175.300
トラスコ品番
492-3499
材質
タイゴン
色
無色透明
長さ(m)
15.2
温度範囲(℃)
-50〜74
滅菌
エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2〜2.5時間乾燥)
外径(Φmm)
6.5
アズワン品番
3-1662-03
最低使用温度(℃)
-50
注意
※比較的短寿命。可塑剤の浸出可能性あり。