タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15m) 注文コード 22965574 品番 06509-17
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥47,289
販売価格(税別)
42,990

一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁

チューブ内径(Φmm)6.4 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格FDA21 CFR 175.300 トラスコ品番492-3502 材質タイゴン 無色透明 長さ(m)15.2 温度範囲(℃)-50〜74 滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2〜2.5時間乾燥) 外径(Φmm)9.7〜9.8 アズワン品番3-1662-05 最低使用温度(℃)-50
注意
※比較的短寿命。可塑剤の浸出可能性あり。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする