バーシロン2001チューブ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15m) 注文コード 22965766 品番 06475-17
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性
多くのイオン化溶媒に耐性あり
可塑剤なし
透明により送液をモニタ
低い抽出量
低いガス浸透性
電気的に高絶縁

チューブ内径(Φmm)6.4 無色透明 仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明 材質バーシロン 長さ(m)15.2 規格USP Class Y、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-77〜57 滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射 外径(Φmm)9.7〜9.8 最低使用温度(℃)-77
注意
※短寿命。使用中にわずかに外面の破砕反応(チューブ内径には影響なし)。
※イージーロード、イージーロードU、イージーロード3ポンプヘッドに対して使用を推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする