MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
バーシロン2001チューブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(15m)
注文コード
22965775
品番
06475-18
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥70,214
販売価格(税別)
¥
63,831
バスケットに入れる
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性
多くのイオン化溶媒に耐性あり
可塑剤なし
透明により送液をモニタ
低い抽出量
低いガス浸透性
電気的に高絶縁
チューブ内径(Φmm)
7.9
色
無色透明
仕様
熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明
材質
バーシロン
長さ(m)
15.2
規格
USP Class Y、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)
-77〜57
滅菌
エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
外径(Φmm)
11.3
最低使用温度(℃)
-77
注意
※短寿命。使用中にわずかに外面の破砕反応(チューブ内径には影響なし)。
※イージーロード、イージーロードU、イージーロード3ポンプヘッドに対して使用を推奨。