ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7.5m) 注文コード 22966588 品番 06508-13
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適
長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減
外・可視光を通さないので光感変性試料に最適
ガス透過性は極めて小さい

チューブ内径(Φmm)0.8 ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 材質ファーメッド 長さ(m)7.6 規格USP Class Y、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-51〜132 滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射 外径(Φmm)4.1 最低使用温度(℃)-51
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする