CDM2B25-110Z-XC9A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-110Z SMC 22967928

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-110Z

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
注文コード
22967928
品番
CDM2B25-110Z-XC9A
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
ストローク(mm)
110
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする