曜日別特売
CDM2B25TN-215AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25TN SMC 22973354

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25TN

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)215
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード22973354品番CDM2B25TN-215AZ
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
215
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする