曜日別特売
CDM2B25TN-250AZ-M9B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25TN SMC 22973388

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25TN

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)250
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード22973388品番CDM2B25TN-250AZ-M9B
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする