※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-5Z
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(M) 1
注文コード
23002605
品番
CDM2D32-5Z-M9BMS
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード