曜日別特売
CM2UZ25-38Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ25 SMC 23092738

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23092738品番CM2UZ25-38Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,480
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)38形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする