※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
23094996
品番
CDG1WBA32-117Z
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
117
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード