曜日別特売
CM2WL40-75JJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WL40 SMC 23104744

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WL40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード23104744品番CM2WL40-75JJZ
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(JJ) ナイロンターポリン(両側)
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする