曜日別特売
CM3F25-10G 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3F25 SMC 23157768

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3F25

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード23157768品番CM3F25-10G
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする