PFR6N-11 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 23172864

※代表画像

スパークプラグ

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本六角対辺(mm)16ねじ径(mm)14ストックNo.3546注文コード23172864品番PFR6N-11
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ストックNo.3546
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23172706
2025-10-12
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので問題なく安心して使用できます。モノタロウでこの辺りの部品を扱ってくれるのでとても助かります。

2025-02-06
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗していたので交換しました。
商品は何の問題なく交換しました。

対象商品 : 23172925
2023-11-28
用途: PKR7Aに関しては両側白金なので
個人のお客様

PKR7Aに関しては両側白金を使用した性能維持に
重点を置いたスパークプラグです。
今まで、イリジウムプラグとかを使用して最初は
良いけど・・・って感じが有りましたが
この商品はその様な事は無いと信じています。

対象商品 : 23172767
2023-08-12
用途: スズキ ラパンss のプラグ
その他業種

純正品です。イリジウムのような特に際立った性能向上商品ではありません。リピートいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 23172767
2023-11-13
用途: 車検まえの準備メンテナンス作業

他社製品も考えましたが、流石!車メーカー指定の型番でピタリ合い安心良好です。

対象商品 : 23172767
2024-01-31
用途: DA64W

ターボの調子が悪く、プラグは焼け過ぎの様子だったので、
念のために交換しました。

対象商品 : 23172767
2023-10-19
用途: スズキ K6A新車組みつけ片側貴金属プラグ
自動車・二輪車・自転車関連業

中心電極のみイリジウムのため設置電極の摩耗が早いためトラブルが多く使用はお勧めできない品番です。
DCPR7EIX等への交換をお勧めいたします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする