防爆形照明器具用白熱電球

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23184595 品番 BB110V150W
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。

口金E26 定格ランプ電力(W)150 電球の種類白熱電球 定格電圧(V)110 全長(mm)175 外径(Φmm)80 全光束(Lm)2050 定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形 適合器具EV1200、EV1210、EXIP201、EYP120、EYP220、EYP320、EYP520、EZP1200、EZP1201、EZP2200、EZP2201、EZP3200、EZP3201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23184717
2023-07-24
用途:
DC280Vで稼働する為

まず、AC200Vの電球自体があまり種類がありません・・・

という事で防爆仕様で無くても良かったのですが、他に200V電球が無い為にこちらを選びました。
AC200Vを整流すると直流のDC280Vが発生します。
AC電源だと点いたり消えたりを常に繰り返しますが、DC電源を投入すれば点きっぱなしに出来ます。

用途としては、知人の知人がソーラーパネルを電球で照らして発電する目的だそうです。
オーディオ用途として、クリーンで安定した電源が必要、
という事でしたが、結果はとても良い効果が得られたそうです。

対象商品:
23184683
2021-09-01
用途:
冷蔵庫の照明
製造業

このタイプの電球は大手のメーカーさんが生産中止で価格がどんどん上がっています。古い冷蔵庫の為、この電球が無いと困るので価格は出来るだけ抑えて今後も販売を継続して頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23184683
2019-07-09
用途:
冷凍庫内の作業灯として
東栄興業株式会社 様 (運輸・通信業)

耐震球より若干明るいが、価格が3倍もするのが納得できない。

対象商品:
19802222
2018-03-01
用途:
日常使用 機器
有限会社 大公包材 様

明るさが十分で 周囲での作業もやり易く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする