曜日別特売
M1000LS/BH FECマルチハイエース 岩崎電気 23191787

M1000LS/BH FECマルチハイエース 岩崎電気 23191787
M1000LS/BH FECマルチハイエース 岩崎電気 23191787

FECマルチハイエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)1000
種類透明形
全光束(Lm)-(垂直時)、92000(水平時)
内容量1個注文コード23191787品番M1000LS/BH
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。

口金E39定格ランプ電力(W)1000ランプ電圧(V)130種類透明形相関色温度(K)4200全光束(Lm)-(垂直時)、92000(水平時)定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)8.3平均演色評価数(Ra)65ランプ効率(Lm/W)92点灯方向BH形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする