岩崎電気
FECセラルクスエースPRO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
125
消費電力(W)
230
注文コード
23192347
品番
M230CELSP-W/BUD
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途
明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
全光束(Lm)
27300
外径(Φmm)
90
全長(mm)
240
定格寿命(時間)
24000
消費電力(W)
230
口金
E39
ランプ電流(A)
2.10
定格ランプ電力(W)
125
平均演色評価数
Ra80
ランプ効率(Lm/W)
119
ランプ電圧(V)
125
色温度(K)
4100
光源色
白色
電球の種類
HIDランプ
注意
※安定器は別売りです。適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。