M360CELSP-W/BUD FECセラルクスエースPRO 岩崎電気 23192365

M360CELSP-W/BUD FECセラルクスエースPRO 岩崎電気 23192365
M360CELSP-W/BUD FECセラルクスエースPRO 岩崎電気 23192365

FECセラルクスエースPRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格ランプ電力(W)125消費電力(W)360注文コード23192365品番M360CELSP-W/BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100

セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。

用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応全光束(Lm)45100外径(Φmm)116全長(mm)290定格寿命(時間)24000消費電力(W)360口金E39ランプ電流(A)3.3定格ランプ電力(W)125平均演色評価数Ra80ランプ効率(Lm/W)125ランプ電圧(V)125色温度(K)4100光源色白色電球の種類HIDランプ
注意
※安定器は別売りです。適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする