岩崎電気
FECセラルクスエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)
220
220
360
種類
透明形
拡散形
透明形
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23192803
品番
MT220CELS-W/BH
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
220
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
全光束(Lm)
-(垂直時)、21000(水平時)
定格寿命(時間)
21000
相関色温度(K)
4100
ランプ電流(A)
2.10
平均演色評価数(Ra)
85
ランプ効率(Lm/W)
95
光源色
白色
点灯方向
BH形
電球の種類
セラルクス