岩崎電気
アイ クリーンエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)
400
250
400
種類
蛍光形
透明形
蛍光形
全光束(Lm)
-(垂直時)、23000(水平時)
15500(垂直時)、-(水平時)
-(垂直時)、25000(水平時)
-(垂直時)、23000(水平時)
24500(垂直時)、-(水平時)
18200(垂直時)、-(水平時)
-(垂直時)、29000(水平時)
32000(垂直時)、-(水平時)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23193126
品番
MF400DL/BH
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
400
ランプ電圧(V)
130
種類
蛍光形
全光束(Lm)
-(垂直時)、23000(水平時)
ランプ電流(A)
3.3
ランプ効率(Lm/W)
58
相関色温度(K)
6500
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
BH形(1)