曜日別特売
NHT110TW-LS FECツインサンルクスエース 岩崎電気 23195375

NHT110TW-LS FECツインサンルクスエース 岩崎電気 23195375
NHT110TW-LS FECツインサンルクスエース 岩崎電気 23195375

FECツインサンルクスエース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格ランプ電力(W)110
ランプ電圧(V)115
内容量1個注文コード23195375品番NHT110TW-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。

口金E39定格ランプ電力(W)110ランプ電圧(V)115種類透明形全光束(Lm)11000ランプ電流(A)1.15相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25ランプ効率(Lm/W)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする