NH220FTW-LS FECツインサンルクスエース 岩崎電気 23195707

NH220FTW-LS FECツインサンルクスエース 岩崎電気 23195707
NH220FTW-LS FECツインサンルクスエース 岩崎電気 23195707

FECツインサンルクスエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)220
種類拡散形
内容量1個注文コード23195707品番NH220FTW-LS
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。

口金E39定格ランプ電力(W)220ランプ電圧(V)130種類拡散形全光束(Lm)25000ランプ電流(A)2.10ランプ効率(Lm/W)114相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする