岩崎電気
FECサンルクスエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
360
種類
透明形
注文コード
23195874
品番
NHT360LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
定格ランプ電力・種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
口金
E39
定格ランプ電力(W)
360
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
相関色温度(K)
2100
全光束(Lm)
47500
ビームの開き(°)
-
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
3.3
平均演色評価数(Ra)
25
ビーム光束(Lm)
-
ランプ効率(Lm/W)
132
軸光度(cd)
-