曜日別特売
NHT360LSX FECサンルクスエース 岩崎電気 23195883

NHT360LSX FECサンルクスエース 岩崎電気 23195883
NHT360LSX FECサンルクスエース 岩崎電気 23195883

FECサンルクスエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)360種類透明形注文コード23195883品番NHT360LSX
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。

口金E39定格ランプ電力(W)360ランプ電圧(V)130種類透明形相関色温度(K)2100全光束(Lm)47500ビームの開き(°)-定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)3.3平均演色評価数(Ra)25ビーム光束(Lm)-ランプ効率(Lm/W)132軸光度(cd)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする