曜日別特売
AW40-02G-2-B-X430 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02G SMC 23215326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23215326品番AW40-02G-2-B-X430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,190
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-)左→右仕様(-X430) 低温ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(2) 金属ケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする