※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
20
圧力計
圧力計なし
注文コード
23221748
品番
20-AW20-02B-N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,820
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・圧力計
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7