曜日別特売
20-AW40-02G-N-A フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Aシリーズ SMC 23221854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4ボディサイズ40圧力計丸形圧力計注文コード23221854品番20-AW40-02G-N-A
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ボディサイズ40ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4排気機構ノンリリーフタイプ圧力計丸形圧力計設定圧力(MPa)0.05~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする