CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
隔壁ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
23225222
品番
ZSP-M4
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続口径
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁ユニオン
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼
ピッチ
-
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
チューブ外径
使用流体
空気
CADデータダウンロード