曜日別特売
717653601007 水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244908

717653601007 水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244908
717653601007 水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244908
717653601007 水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244908
717653601007 水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244908
717653601007 水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244908

水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
3分つやとうめい
内容量1缶(0.7L)注文コード23244908品番717653601007
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 ■[ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。

用途
■[屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具
3分つやとうめい特性耐摩耗、耐久、速乾主成分高耐久ウレタン樹脂主な用途木床希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内アズワン品番64-1159-27危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)約4.6~5.6塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約3枚分乾燥時間約1.5時間(20℃)、約3時間(冬期)
注意
■[とうめい/3分つやとうめいに関して] 塗装時は乳白色をしていますが、乾くと「とうめい」または「3分つやとうめい」に仕上がります。 ■[色味は多少異なります] 乾燥時間 / 塗り面積の表示は、気象条件 / 塗る素材 / 形状 / 塗り方 / 色 / うすめ方 などによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23244917
2021-02-12
用途: 支度の台所の床の塗装
その他業種

以前普通の水性塗料で塗装しましたが、出来栄えが悪かったので「カンペパピオのウレタン塗料」にしました。インターネットで各社比較しましたがモノタロウさんが割安でしたので前回と今回の2回ともモノタロウさんにしました。結果正解でした。台所床の塗装も良好です。

対象商品 : 23244917
2020-11-01
用途: DIY家具の処理
サービス業

和信がお高いですので床用ではありますがDIY机作りなどする場合はこちらを使用しています。4度塗りくらいでテカテカになります。安いので広めの棚等では助かります。

対象商品 : 23244892
2020-08-30
用途: 階段の仕上げ
不動産業

3分つや透明を使用しました。塗りやすく光沢が良くいい商品です。

対象商品 : 23244917
2019-11-09
用途: 自家用
教育・研究機関

水性なので大変塗りやすく、乾燥時の強度もあるようです、特に使用後の刷毛などの後始末が大変楽でした。

対象商品 : 23244908
2019-07-20
用途: 家具仕上げ
株式会社AIM・2建設業・工事業

床用ですが、家具仕上げにも十分使えます。艶消し具合が好みです。

対象商品 : 23244935
2018-06-26
用途: 床塗装
株式会社牧野地域振興協議会サービス業

やはり、缶入りタイプが使いやすい!程よい艶があっていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする