267644001016 油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244978 267644001016 油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244978 267644001016 油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244978 267644001016 油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244978 267644001016 油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244978 267644001016 油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 23244978

油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ)

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 23244978 品番 267644001016
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 [ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。

用途
表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所]
浴室 など [その他] 高級家具 など
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約7枚分 塗り面積(2回塗り)(m2)約10〜12 とうめい アズワン品番64-1159-34 主成分高耐久一液型ウレタン樹脂 主な用途木床 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.6kg 油性 or 水性油性 特性耐摩耗、耐久 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期) 乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
注意
[とうめい/3分つやとうめいに関して] 塗装時は乳白色をしていますが、乾くと「とうめい」または「3分つやとうめい」に仕上がります。 [色味は多少異なります] 乾燥時間 / 塗り面積の表示は、気象条件 / 塗る素材 / 形状 / 塗り方 / 色 / うすめ方 などによって多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23245005
2024-02-23
用途:
木工製品のクリア塗装
龍木工 様

商品自体は申し分ないのですが蓋が開けにくい
蓋の外側の返しが少なくマイナスドライバーの先が掛かりにくい いつも余ったら蓋を他の物に交換して 保管しています

2023-06-08
用途:
その他業種

とうめいを購入しました。つやありでした。
ベニヤにそのまま塗り3から4度塗りでざらざら感がなくなりました。

対象商品:
23244953
2021-07-06
用途:
床補修

自宅のフローリングが傷んで補修材を多々試しましたが、この床用ニスが自然な仕上がりでした。

2人が参考にしています
2021-09-07
用途:
工房の床塗装
その他業種

こちらの商品を購入するのにモノタロウさんがお安かったので助かりました。

対象商品:
23244996
2020-11-10
用途:
弓道場の床再塗装に使用
その他業種

30年経過した弓道場の床を修理するために購入。シーラー塗布したせいもあるが塗面のなじみが良くうまく塗れたと思う。十か月過ぎましたが剥がれもなく良好な塗面となっている、今後の耐久性に期待してます。

2人が参考にしています
対象商品:
23244996
2020-08-11
用途:
廊下及び木部の塗装
東和建設株式会社 様 (不動産業)

油性ですが扱い易く、色合いも良く仕上がりも良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
23244953
2020-04-16
用途:
自宅のフローリング塗装

容器の間口が大きく刷毛がスッポリはいるので、作業性が良く短時間で作業することができました。結構な粘性があるので厚塗りが出来て、仕上げが綺麗に出来満足出来ています。仕上がりは光沢があり、乾燥時間も思ったより短く、4月でも1.5時間程度だった。

1人が参考にしています
対象商品:
23244996
2020-02-23
用途:
塗装作業として、道場の床面塗り
日本空手協会 新湊支部 様 (教育・研究機関)

以外と塗りやすいと感じました。
集成材の床面に塗りましたところ、木の材質によるためなのか分かりませんが、ニスが浸透している部分とそうでない部分が見えました。
しかし、二度塗りしたことでだいぶ均一につやが出ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする