277644001016 外部用ニス 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245023 277644001016 外部用ニス 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245023 277644001016 外部用ニス 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245023 277644001016 外部用ニス 油性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245023

外部用ニス 油性ニス(つやあり)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 23245023 品番 277644001016
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

■[木材をガード!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。木部を長期間保護します。 ■[耐候性も抜群!] 日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。

とうめい 特性耐摩耗、耐久 用途屋外の木部・木製品 ■[ガーデニング / 木製品] 木製ドア / 羽目板 / 下見板 / 木製遊具 / ガーデン用品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 主成分高耐久ウレタン樹脂 主な用途屋外木部 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級V 使用場所屋外 アズワン品番64-1159-39 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)約7〜9 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約6枚分 乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
注意
■[早めに塗り替える物があります] ラワン材や建物の南・西に面した部分は劣化が早いので、早めに塗り替えを行ってください。 ■[ステイン類を使う際] ステイン類で着色する場合は、旧塗膜を除去してから塗ります。 ■[指定の物以外で薄めないで] ペイントうすめ液以外でうすめないでください。 ■[仕上りの色合いについて] 容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。また、木の種類・塗り回数によって変わります。 ■[条件によって異なります] 乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。 ■[使用前には良くかき混ぜて] 底に成分が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23245014
2026-03-19
用途:
屋外用椅子

塗りやすくて乾きも早く、とても使い勝手の良い商品だと思います。

対象商品:
23245032
2023-11-21
用途:
自宅の外壁

非常に廉価で塗り易く滑らか、光沢もあり綺麗な仕上がりになります。但し、匂いがきついので暫くは我慢ですね。

対象商品:
23245023
2020-05-08
用途:
外壁の板に塗りました。
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより早く届きましたし、作業しやすくてたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23245032
2019-02-12
用途:
玄関ドア

木製玄関ドアのリフォームに使用しました、使用感は、薄めずに使用してものびがよく、すごく光沢感があります。
初めての刷毛塗りにしてはきれいに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする