ドア用ニスA 油性ニス(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 23245102 品番 317644002100
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

■[木材をガード!]高耐久ウレタン樹脂が、日光や雨、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木製ドアを長期間保護します。

とうめい 特性耐摩耗、耐久 用途屋内外の木製ドア■[ガーデニング / 木製品]木製ドア / ドア枠 / 窓枠 / 木製品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 主成分高耐久ウレタン樹脂 主な用途屋内外木部 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級V 使用場所屋内外 アズワン品番64-1159-41 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜0.8 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分 乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
注意
■[本塗装前に] 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする