757654102100 水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245163

757654102100 水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245163
757654102100 水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245163
757654102100 水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245163
757654102100 水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ 23245163

水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(100mL)
内容量1缶(100mL)注文コード23245163品番757654102100
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。

用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけしとうめい特性つやけし主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内アズワン品番64-1159-53危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状水溶性
注意
■[状況によって異なります] 乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。 ■[試塗をしてください] 絵の具やポスターカラーはメーカーや色によって、多少にじみが出ることがありますので(特に赤系の色など)、試し塗りしてください。■熱にご注意] 塗装後、上に熱い物をのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。■[薄める際は] つやだしニスうすめ液以外でうすめないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23245163
2024-02-11
用途: 塗装作業時
うるしカレー飲食業

塗りムラも無くきれいに塗れます。マットに仕上がるので色んな場所に使用しています。水性ニスはこちらの商品しか買わなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする