色つやけしとうめい
特性つやけし
用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など
主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
危険等級U
使用場所屋内
アズワン品番64-1159-54
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5〜2.4
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分
乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)
危険物の性状水溶性