727654022100 水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245258 727654022100 水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245258 727654022100 水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245258 727654022100 水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245258 727654022100 水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 23245258

水性ステイン+ 水性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 23245258 品番 727654022100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のステインです ■[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 ■[屋外にも対応] 乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。 ■[使いやすいステイン] 臭いが少なく、塗り易い。また、色むらが出にくい水性着色剤です。 ■[食品衛生法にも適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです。

乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 用途■屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 床面 など ※床面など耐久性が必要な場合は必要に応じたニスを上塗りしてください。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など ブラック 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 使用場所屋内外 アズワン品番64-1159-64 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)1.6〜2.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1.5枚分
注意
■[耐久が必要な場所には]床など、より耐久性が必要な場合は、用途に応じたニスを上塗りしてください。 ■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜がある場合は完全に取り除く必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23245407
2022-03-08
用途:
塗装作業
農・林・水産業

水性なので洗浄の手間が省け、また臭いも気になりません。

対象商品:
23245242
2021-11-08
用途:
塗装
サービス業

白色を購入。臭いは全く無い訳では無いが、我慢できない程では無い。水性ということで試してみた。筆塗の場合、素人にはしゃぶしゃぶ過ぎて若干、手に負えないところもある。即白く塗りつぶしたいところそうもいかなかった。何度か重ね塗りをしてようやく完成。出来上がりが技術が無いわりには素敵にできた。

2021-04-18
用途:
雑貨作り
製造業

サラサラしてとても塗りやすく臭いも全く気にならないです。自然な色なのでとても気に入っています。
2度塗りすると更にいい感じになりました。
他の色も試してみたいです。

対象商品:
23245233
2020-09-15
用途:
シナベニアの塗装
株式会社電示研究所 様 (製造業)

本品刷毛塗2回、サンディングシーラ刷毛塗3回、サンディング1回、透明ニススプレー1回ですばらしい仕上がりが得られました。色は画面とは少し違い、小豆餡の色みたいですが気に入ってます。以前、着色ニスを刷毛塗して刷毛目の濃淡縞が出て妻からは「学校の工作みたい」と言われていましたが、今回ステインを使って最後はスプレーでリベンジできました。

対象商品:
23245382
2020-09-15
用途:
DIYで作った棚など
サービス業

水性でもありサラサラしてとても塗りやすい。色彩も良いです。無くなったらまた購入します。

対象商品:
23245407
2017-11-29
用途:
食卓テーブル塗装

色の調整が簡単で使いやすいです。期待通りの出来栄えで満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする