曜日別特売
687654002300 水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245818

687654002300 水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245818
687654002300 水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245818
687654002300 水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245818
687654002300 水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245818
687654002300 水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり) カンペハピオ 23245818

水性ウレタン床・テーブル用ニス 水性ニス(つやあり)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(300mL)
主な用途木床
内容量1缶(300mL)注文コード23245818品番687654002300
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[耐久性&摩擦に強い] 高級ウレタン樹脂配合の最高級ニスで耐久性・耐摩耗性を発揮し、傷つきやすい床面やテーブルの天面に最適です。 ■[滑りにくい] 塗装面はフローリング床面において、最適な滑り具合に設定していますので階段などにも安心して使用いただけます。 ■[木目が生きる仕上り] 屋内の木部、木製品の木目を生かしたニス仕上げができます。 ■[使いやすいニス] 乾きが速く、使いやすい水性の床・テーブル用ニスです。 ■[汚れにも強い] 高品質なウレタン仕上げで、湯水・油に強く、汚れや磨耗から床を守ります。

用途■屋内の木部・木製品用 木製フローリング / 階段 / 廊下 / テーブルの天面 / 工作品 / 家具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 などとうめい特性耐摩耗、耐久主成分高級ウレタン樹脂主な用途木床希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(3回塗り)(m2)1.2~1.4塗り面積(3回塗り)(畳の枚数)約0.8枚分
注意
■[乾くと透明に] 乳赤色をしていますが、乾くと「とうめい」に仕上がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23245818
2020-07-20
用途: ダイニングテーブルの天板
卸売・小売業

艶の無くなったテーブルに初挑戦で塗りました。
とてもきれいに塗れてだい満足です。

対象商品 : 23245818
2019-04-02
用途: テーブル面の仕上げ塗装
TAKO技研製造業

ウレタンニスの使用は 初めてでしたが たいへんきれいに仕上がり アクリル系よりも 塗膜が丈夫なようで よかったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする