※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B50
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23320518
品番
CE2B50-150-M9BW
参考基準価格(税別)
¥140,530
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード