※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B50

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23320527 品番 CE2B50-300-B54
参考基準価格(税別)¥156,810 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)300 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする