※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F80
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23321288
品番
CE2F80-150-M9BL
参考基準価格(税別)
¥176,110
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード