※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F80
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23321306
品番
CE2F80-200K-A93LS
参考基準価格(税別)
¥185,680
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ追記号
(K) ネオプレンクロス、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード