※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2L50
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
550
シリンダ追記号
(J) ナイロンタ-ポリン、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
注文コード
23321559
品番
CE2L50-550J
参考基準価格(税別)
¥183,810
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・シリンダ追記号
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(J) ナイロンタ-ポリン、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード