※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2L63TN
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23321595
品番
CE2L63TN-150J
参考基準価格(税別)
¥147,790
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(TN) NPT
シリンダ追記号
(J) ナイロンタ-ポリン、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード