※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
175
40
5
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23328114
品番
MDUB40TN-10DZ
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード