SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23328114
MDUB40TN-10DZ
CADデータダウンロード
10
(-) めねじ
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23328123
MDUB40TN-175DMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
175
(M) おねじ
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23328139
MDUB40TN-175DZ
CADデータダウンロード
175
(-) めねじ
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23328148
MDUB40TN-40DZ
CADデータダウンロード
40
(-) めねじ
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23328157
MDUB40TN-5DZ
CADデータダウンロード
5
(-) めねじ
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください