MUL25-10DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL25 SMC 23334055

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL25MUL25-10DZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード23334055品番MUL25-10DZ
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする