MUL25-125DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL25 SMC 23334064

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL25MUL25-125DMZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード23334064品番MUL25-125DMZ
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
ストローク(mm)
125
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする