※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL25
MUL25-50DMZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
10
30
50
75
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23334089
品番
MUL25-50DMZ
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
CADデータダウンロード